Saferstep S - Trappestige 5 trin

Art.-nr.: 41375
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 5
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41375
EAN/GTIN 4003866413751
Producentnummer 41375
L-nummer L90010 56

Betegnelse

Beskrivelse:

Komfortabel og sikker opstigning med høj skridsikkerhed takket være Safer Step-teknologien og en robust og stabil konstruktion.
Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,35 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 9 kg
Gulvareal 1,08 m × 0,55 m
Slipsestangshøjde forhøjning/støtteprofil 68mm / 48mm
Stige længde 2,15 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 300 mm
Platformshøjde 1,33 m
Platformslængde 250 mm
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin inkl. platform 5
Dybde af trin 80 mm
lavere, ydre bredde 0,55 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven