Beskrivelse:
Den høje skridsikkerhed med Safer Step-teknologi sikrer komfortabel og sikker klatring, mens de anodiserede stivere giver slidstærk komfort.
Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Fås også som hyldestige.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 4,9 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 0,89 m
Vægt 11,8 kg
Stige længde 4,18 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 14
Dybde af trin 80 mm
Udvendig bredde 420 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.