Beskrivelse:
Den høje skridsikkerhed med Safer Step-teknologi sikrer komfortabel og sikker klatring, mens de anodiserede stivere giver slidstærk komfort.
Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Fås også som hyldestige.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,85 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 0,8 m
Vægt 8,8 kg
Stige længde 3,06 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 10
Dybde af trin 80 mm
Udvendig bredde 420 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.