40 A U-bolt 2-3 tommer

Art.-nr.: 4134902
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4134902
EAN/GTIN 4059192003951
Producentnummer 4134902
L-nummer L40080 438

Betegnelse

Udførelse:

  • Bedrifts- og visningsdele blændfrit matforkromet
  • Hårdlakeret stålbeslag
  • Målespindel og ambolt af hærdet stål, karbidforstærket
  • Varmeisoleringsplader
  • Hurtigt drev med integreret skralde
  • Fastgørelsesanordning

Beskrivelse:

Micromar 40 A udvendigt mikrometer
  • Fabriksstandard måleområde tomme: 2 - 3″
  • Skalainddeling tomme: .0001''
Leveringsomfang: Instruktionsbog, +Justering (fra måleområde 1-2″), kuffert

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleområde: 2 - 3″
  • Spindelstigning (imperial): .025″
  • Fejlgrænse i tommer: .0002″
  • Skalainddeling tommer: .0001''
  • Bemærkning Dimensioner: * med skalavisning ″0″
  • Dimension a i mm: 81 mm
  • Dimension b i mm: 47.5 mm
  • Dimension c i mm: 12 mm
  • Spindel diameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven