40 A U-bolt 1-2 tommer

Art.-nr.: 4134901
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4134901
EAN/GTIN 4059192003944
Producentnummer 4134901
L-nummer L40080 934

Betegnelse

Udførelse:

  • Bedrifts- og visningsdele blændfrit matforkromet
  • Hårdlakeret stålbeslag
  • Målespindel og ambolt af hærdet stål, karbidforstærket
  • Varmeisoleringsplader
  • Hurtigt drev med integreret skralde
  • Fastgørelsesanordning

Beskrivelse:

Micromar 40 A udvendigt mikrometer
  • Fabriksstandard måleområde tomme: 1 - 2″
  • Skalainddeling tomme: .0001''
Leveringsomfang: Brugsanvisning, +Justeringsmåler (fra måleområde 1-2″), kuffert

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleområde: 1 - 2″
  • Spindelstigning (imperial): .025″
  • Fejlgrænse i tommer: .00016″
  • Skalainddeling tommer: .0001''
  • Bemærkning Dimensioner: * med skalavisning ″0″
  • Dimension a i mm: 56 mm
  • Dimension b i mm: 34.5 mm
  • Dimension c i mm: 12 mm
  • Spindel diameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Fabriksstandard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven