Udførelse:
- Bedrifts- og visningsdele blændfrit matforkromet
- Hårdlakeret stålbeslag
- Målespindel og ambolt af hærdet stål, karbidforstærket
- Varmeisoleringsplader
- Hurtigt drev med integreret skralde
- Fastgørelsesanordning
Beskrivelse:
Micromar 40 A udvendig mikrometer; ; DIN 863-1; Måleområde: 100 - 125 mm; Graduation_mm: 0,01 mm; Leveringsomfang: Indstillingsmåler (fra måleområde 25-50 mm), brugsanvisning, kuffert
Egenskab:
- Kalibreringstype: med Dakks-kalibrering
- Måleområde: 100 - 125 mm
- Skalainddelinger mm: 0,01
- Bemærkning Dimensioner: * med skalavisning ″0″
- Dimension a i mm: 131 mm
- Dimension b i mm: 71.5 mm
- Dimension c i mm: 13 mm
- Spindel diameter_mm: 6.5 mm
- Fejlgrænse_µm: 6 µm
- Spindelafstand_mm: 0.5 mm
Norm:
DIN 863-1