Saferstep B - trappestige med 2 x 7 trin

Art.-nr.: 41307
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 41307
    EAN/GTIN 4003866413072
    Producentnummer 41307
    L-nummer L90010 304

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybe.
    Slidstærke anodiserede stænger.
    Hængsler af trykstøbt aluminium.
    Sikret mod spredning med højstyrke perlestropper.
    Udskiftelige 2-komponent plastsko for skridsikkert fodfæste og fast pasform i stigen.
    Maksimal arbejdshøjde takket være 280 mm høj trædeflade.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 3,3 m
    Belastning maks. 150 kg
    Vægt 10,9 kg
    Grundareal 1,58 m × 0,56 m
    Stigelængde 1,98 m
    Materiale Aluminium
    Forbindelse mellem løb og trin med flange
    Lodret afstand mellem trin 265 mm
    Antal trin 2 × 7
    Antal trin 7
    Trin dybde 80 mm
    Lodret stigehøjde 1,84 m
    Nedre, udvendig bredde 0,56 m

    Bemærk:

    Overholder den professionelle standard EN 131.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven