Saferstep B - trappestige med trin 2 x 4 trin

Art.-nr.: 41304
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41304
EAN/GTIN 4003866413041
Producentnummer 41304
L-nummer L90010 207

Betegnelse

Beskrivelse:

Komfortversionen til fleksibel brug med et højt sikkerhedsniveau takket være Safer Step-teknologien og et behageligt greb.
Trin med ZARGES Safer Step-teknologi, 80 mm dybt.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Hængsler af trykstøbt aluminium.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.
Maksimal arbejdshøjde på grund af 280 mm højt trin.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,55 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 6,1 kg
Gulvareal 0,99 m × 0,47 m
Stige længde 1,15 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 4
Antal trin 4
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 1,06 m
nederste, udvendig bredde 0,47 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven