Kabelskærer kobber / aluminium 10mm

Art.-nr.: 412B.10
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
Produkttype Saks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412B.10
EAN/GTIN 3148511754511
Producentnummer 412B.10
L-nummer L60130 5468

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Stærk skæreydelse, ingen deformation af elektriske kabler
  • sikkerhedsstop

Egenskab:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,225

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven