{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 54 | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 11,5 mm | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412840 150 | |
EAN/GTIN | 4062406127367 | |
Producentnummer | 412840 150 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digital skydelære IP54 med dataudgang inklusive tilbehørssæt 150 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.771,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.047 styk på lager
704,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet | Batteridrevet |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 40 | 40 | 40 |
Dybdemål tilgængeligt | ja | ja | ja |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | digital | digital | digital |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer |