Digital skydelære ABS 100 mm

Art.-nr.: 412821 100
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 70,40 DKK /stk.
  • 126,65 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.522 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: ISO 13385
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: kantet 3,7×1,3
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm ISO 13385
    Måleområde 0 mm - 100 mm
    Aflæsning 0,01 mm
    Aflæsning 0,0005 tommer
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Måleafvigelse E MPE ±0,02 mm
    Dybdemål tilgængeligt ja
    Dybdemål kantet 3,7×1,3
    Kæbelængde 30 mm
    Måleværktøj digital
    Materiale Ædelstål, INOX
    Materiale, hus Metal
    Alle dele Hærdet
    Emballage Stabil boks
    Energiforsyning Batteridrevet
    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 412821 100
    EAN/GTIN 4045197771780
    Producentnummer 412821 100

    Betegnelse

    Udførelse:

    Stort digitalt display med høj kontrast. Finslebne måleflader.
    Inkrementelt målesystem uden absolut målestål.

    Leveringsomfang:

    Inklusive batteri nr. 081560 str. LR44.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven