• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Digital skydelære HCT IP67 med Bluetooth, Måleområde: 200mm

Art.-nr.: 412780 200

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 862
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Dybdemål: flad
  • Interface: Bluetooth-port
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HCT
Standard DIN 862
Måleområde 0 mm - 200 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål flad
Interface Bluetooth-port
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 50 mm
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App
Talhøjde, LCD-display 11,5 mm
Standby-aktivering ja
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Automatisk slukning ja
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
International konstruktionsstørrelse CR2032
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412780 200
Producentnummer 412780 200

Betegnelse

Udførelse:

Digital skydelære IP67 med Bluetooth. Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 11,5 mm høje tal. Ekstremt lang batteridriftstid takket være moderne, energieffektivt målesystem. Efter 10 minutter skifter systemet automatisk til sparetilstand og aktiveres igen ved at bevæge skydelæren. Måleværdi og nulpunkt bevares.
2-komponenthus med gribevenlig Haptoprene-overflade. Skydelæren er modstandsdygtig over for vand og støv. Målefladerne er finslebne.
Med henblik på enkel betjening fås den gratis Hoffmann Group Connected Tools (HCT) app til Android og iOS.

Fordel:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Fordelene ved overførsel med Bluetooth:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Reservedel:

Batteriholder nr. 412237 str. B.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven