{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface; TESA Link Connector TLC | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Standby-aktivering | ja | |
Automatisk slukning | ja | |
Driftstid | 12000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Batteritype | Knapcelle | |
International konstruktionsstørrelse | CR2032 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412766 150 | |
EAN/GTIN | 7630041106176 | |
Producentnummer | 00530097 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digital skydelære TESA TWIN-CAL 150 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
998,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.767 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.376,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme |
Alle dele | Hærdet | Hærdet | Hærdet |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | Indstilling af nulpunkt én gang | Indstilling af nulpunkt én gang |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | digital | digital | digital |