{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Drivrulle | ja | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Standby-aktivering | ja | |
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby | ja | |
Automatisk slukning | ja | |
Driftstid | 12000 timer | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412760 200 | |
EAN/GTIN | 7630041148657 | |
Producentnummer | 00530142 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Digital skydelære TESA-CAL IP67, Måleområde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
1.340,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
1.232,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,0005 tommer | 0,0005 tommer |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | IP 67 |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Dybdemål tilgængeligt | ja | ja |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |