{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 60 mm | |
Automatisk slukning | ja | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Materiale, hus | Kunststof | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412751 300 | |
EAN/GTIN | 4062406100889 | |
Producentnummer | 412751 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital skydelære IP67 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
1.646,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
611 styk på lager
1.743,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm |
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Kæbelængde | 60 mm | 60 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | ±0,04 mm |