{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Domeniu de măsurare | 0 mm - 150 mm | |
Citire | 0,01 mm | |
Citire | 0,0005 inch | |
Citire comutabilă | mm / inch | |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | |
Tijă adâncime existentă | ja | |
Tijă de adâncime | ⌀ 1,6 | |
Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic | |
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
Ghidaj | Ghidaje înălţate | |
Lungimea ciocului | 40 mm | |
Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
Decuplare automată | ja | |
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) | cca. 3 ani | |
Tehnică de măsurare | digital | |
Material | Ædelstål, INOX | |
Toate componentele | Hærdet | |
Ambalaj | Stabil boks | |
Alimentare cu energie | Cu baterii | |
Număr de baterii incluse | 1 | |
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
Tip produs | Şubler universal |
Artikelnummer | 412743 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002282 | |
Producentnummer | 4103072 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital skydelære IP67 med rundt dybdemål, dataudgang og keramiske måleflader, Måleområde: 150mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.633,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.279 styk på lager
91,76 €
69,30 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.198 styk på lager
112,04 €
91,70 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.120 styk på lager
70,81 €
59,40 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.504 styk på lager
70,81 €
56,90 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.347 styk på lager
126,00 €
98,10 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
126,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
185,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
185,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
451 styk på lager
112,04 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
253,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
217 styk på lager
1884,82 DKK
1.422,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Toate componentele | Hærdet | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | călit | Hærdet |
Număr de baterii incluse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimentare cu energie | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Cu baterii | Batteridrevet |
Material | Ædelstål, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel inoxidabil, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Oţel superior, INOX | Specialstål, INOX |
Tehnică de măsurare | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Tip produs | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Şubler universal | Universalskydelærer |
Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |