{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | MAHR i-wi trådløst system | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 64 mm | |
Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Driftstid | ca. 3 år | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412738 300 | |
EAN/GTIN | 4059192002527 | |
Producentnummer | 4103406 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digital skydelære IP67 i-wi 300 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.773,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
2.540,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,0005 | 0,0005 |
Alle dele | Hærdet | Hærdet |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | IP 67 |
Kæbelængde | 64 | 64 |
Materiale | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |