{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412733 200 | |
EAN/GTIN | 4059192058289 | |
Producentnummer | 4103304 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digital skydelære IP67 200 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.974,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
1.981,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,0005 | 0,0005 |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme |
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Måleområde | 0 ;200 | 0 ;200 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Måleværktøj | digital | digital |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |