{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Interface | RS232C-interface.; USB-interface; Digimatic-interface | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 8,5 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Driftstid | ca. 3 år | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412729 150 | |
EAN/GTIN | 4059192002145 | |
Producentnummer | 4103016 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Digital skydelære med dataudgang 150 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1.176,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.657 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
2.376,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 40 | 40 | 40 |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | kantet 3,7×1,3 | kantet 3,7×1,3 |
Dybdemål tilgængeligt | ja | ja | ja |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer |