{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Driftstid | ca. 3 år | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412717 200 | |
EAN/GTIN | 4059192058326 | |
Producentnummer | 4103205 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Digital skydelære med stort display, Måleområde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
1.502,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.096 styk på lager
882,81 DKK
718,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Energiforsyning | Batteridrevet | Batteridrevet |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | Indstilling af nulpunkt én gang |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 50 mm | 50 mm |
Dybdemål | kantet 3,7×1,3 | kantet 3,7×1,3 |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm |