XLstep B - trappestige med trin 2 x 10

Art.-nr.: 41270
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41270
EAN/GTIN 4003866412709
Producentnummer 41270
L-nummer L90010 469

Betegnelse

Beskrivelse:

Lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og ydelse uden at gå på kompromis med komfort og funktioner.
80 mm dybe trin til træthedsfri standsning.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Tredobbelt nittet trappe-trætrinsforbindelse.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

Arbejdshøjde 4 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 15,8 kg
Gulvareal 2,15 m × 0,64 m
Stige længde 2,71 m
Materiale aluminium
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin 10
Antal trin 2 × 10
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 2,49 m
nederste, udvendig bredde 0,64 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven