{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | |
Drivrulle | ja | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Talhøjde, LCD-display | 9 mm | |
Målemetode for måleapparat | Elektromagnetisk induktiv metode | |
Driftstid | 20000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412639 150 | |
EAN/GTIN | 4946368667751 | |
Producentnummer | 500-196-30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digital skydelære med AOS-system og skift mellem mm/tommer 150 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
1.036,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.026 styk på lager
704,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
337 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | mm / tomme | mm / tomme |
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Dybdemål tilgængeligt | ja | ja | ja |
Måleværktøj | digital | digital | digital |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer |