XLstep B - trappestige med trin 2 x 3 trin

Art.-nr.: 41263
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Trin, udførelse Stufe
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41263
    EAN/GTIN 4003866412631
    Producentnummer 41263
    L-nummer L90010 798

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Lav vægt og et optimalt forhold mellem pris og ydelse uden at gå på kompromis med komfort og funktioner.
    80 mm dybe trin til træthedsfri standsning.
    Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
    Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
    Tredobbelt nittet trappe-trætrinsforbindelse.
    Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 2,25 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 2,6 kg
    Gulvareal 0,72 m × 0,44 m
    Stige længde 0,82 m
    Materiale aluminium
    Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
    Løb/trinafstand lodret 250 mm
    Antal trin 2 × 3
    Antal trin 3
    Dybde af trin 80 mm
    Lodret stigehøjde 0,74 m
    nederste, udvendig bredde 0,44 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven