{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 200 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | |
Dybdemål tilgængeligt | ja | |
Dybdemål | kantet 3,7×1,4 | |
Interface | USB-interface; Digimatic-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Kæbelængde | 50 mm | |
Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang | |
Automatisk slukning | ja | |
Driftstid | 15000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 357 | |
Produkttype | Universalskydelærer |
Artikelnummer | 412628 200 | |
EAN/GTIN | 4946368694009 | |
Producentnummer | 500-717-20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digital skydelære IP67 med dataudgang, Måleområde: 200mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.275,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
912 styk på lager
882,81 DKK
718,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
1504,88 DKK
1.169,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
1981,67 DKK
1.631,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
256 styk på lager
1232,96 DKK
975,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
2383,97 DKK
1.802,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal medfølgende batterier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Standard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | digital | digital | digital | digital | digital | digital |
Produkttype | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer | Universalskydelærer |
Måleafvigelse E MPE | ±0,02 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |