EFA L - Enkel stige af glasfiber med 10 trin

Art.-nr.: 41253
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41253
EAN/GTIN 4003866412532
Producentnummer 41253
L-nummer L90010 135

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikkerhedsstigen til hurtig brug i kemiske eller elektriske miljøer.
Skinner og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket plast for særlig høj kemisk modstandsdygtighed.
Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
Modstandsdygtig over for ældning i henhold til DIN EN ISO 4892-2.
Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
Udvendig bredde: 420 mm - særligt stabil.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,85 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 8,6 kg
Stige længde 2,993 m
Materiale GRP
Antal trin 10
Dybde af trin 30 mm
Udvendig bredde 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven