Kunststofskydelære med ur 150ESD

Art.-nr.: 412430 150ESD
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD
  • Dybdemål: flad

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Dybdemål flad
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning (cirkulær skala) 0,1 mm
Viseromdrejning 10 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412430 150ESD
EAN/GTIN 4010995314392
Producentnummer 31439

Betegnelse

Udførelse:

Utrolig let, ikke magnetisk og ikke elektrisk ledende. Med stødbeskyttet måleur.
Ikke-metallisk kunststof med 50 % glasfiber.

Anvendelse:

Til opgaver i områder med risiko for statisk elektricitet.

Norm:

IEC 61340-5-1.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør