Stigeprofil, anodiseret aluminium

Art.-nr.: 41242
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal trin 13
Materiale Aluminium
Produkttype Specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41242
Kopier
EAN/GTIN 4003866412426
Kopier
Producentnummer 41242
Kopier
L-nummer L90060 80
Kopier
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Bredde på stigen: 520 mm.
Stigeafstand: 280 mm.
Dimension håndtag: 60 x 25 mm.
Mål på firkantet trin 30 x 30 mm.
Med i leveringen: to stigeforbindere i plast pr. stige (bestillingsnr. 43239).

Egenskab:

Vægt 8 kg
Stige længde 3,64 m
Materiale aluminium, anodiseret
Antal trin 13

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven