Skydelære med ur, Type: 150/02

Art.-nr.: 412416 150/02
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 73,38 DKK /stk.
  • 131,86 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: ISO 13385
  • Dybdemål: kantet 3,6×1,7
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard ISO 13385
Dybdemål kantet 3,6×1,7
Måleområde 0 mm - 150 mm
Aflæsning (cirkulær skala) 0,02 mm
Viseromdrejning 2 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Kæbelængde 40 mm
Måleværktøj analog
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Produkttype Skydelære med ur

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412416 150/02
EAN/GTIN 7630041105353
Producentnummer 00510008

Betegnelse

Udførelse:

Matforkromet skala. Med stødbeskyttelse og beskyttet tandstang. Præcisionsur med drejelig urskive med låseskrue.
Utroligt smalt dybdemål.
Aflæsning 1 mm på skinnen, 2/100 mm på den runde skala.

Specialtilbehør:

Gevindtabel nr. 412180 til skydelære-bagside.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven