{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Dybdemål | kantet 3,6×1,7 | |
Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
Aflæsning (cirkulær skala) | 0,01 mm | |
Viseromdrejning | 1 mm | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,03 mm | |
Kæbelængde | 40 mm | |
Længde, krydsspidser | 13 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Skydelære med ur |
Artikelnummer | 412415 150/01 | |
EAN/GTIN | 7630041105414 | |
Producentnummer | 00510050 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Skydelære med ur 150/01
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.184,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
471 styk på lager
582,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning (cirkulær skala) | 0,01 | 0,01 |
Måleområde | 0 ;150 | 0 ;150 |
Norm | ISO 13385 | ISO 13385 |
Kæbelængde | 40 | 40 |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Skydelære med ur | Skydelære med ur |