Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Svejset af stålrør, pulverlakeret i strålende blå RAL 5007. 180/250 mm højt gelænder, lad og vægge af vandfast krydsfiner. Drejepladestyring med trækstang og håndtag. Trækstang med sikkerhedshåndtag med softgrip-dæksel og automatisk dæmpet tilbagevenden til hvileposition. Hjul med massive gummidæk, nav med rullelejer. Automatisk parkeringsbremse, der virker på forhjulene. Overholder den europæiske standard EN 1757-3.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Længde af gulvareal (mm): 945
Bredde af brugbart område (mm): 545
Platformshøjde (mm): 307
Samlet længde (mm): 1204
Samlet bredde (mm): 600
Samlet højde (mm): 1185
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 250 x 60
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3