Beskrivelse:
Lav vægt og nem håndtering samt det bedste forhold mellem pris og ydelse med værdifuldt udstyr.
80 mm dybe trin til træthedsfri standsning.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
Rummelig opbevaringsbakke i aluminium til materialer og værktøj.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Tredobbelt nittet trappe-trætrinsforbindelse.
Skridsikre plastsko.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,5 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 9,1 kg
Gulvareal 1,25 m × 0,57 m
Barhøjdeforhøjning/støtteprofil 48mm / 42mm
Stige længde 2,37 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 300 mm
Platformshøjde 1,49 m
Platformslængde 250 mm
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin inkl. platform 6
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 2,17 m
nederste, udvendig bredde 0,57 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.