XLstep S - trappestige med 5 trin

Art.-nr.: 41225
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Trin, udførelse Trin
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41225
EAN/GTIN 4003866412259
Producentnummer 41225
L-nummer L90010 59

Betegnelse

Beskrivelse:

Lav vægt og nem håndtering samt det bedste forhold mellem pris og ydelse med værdifuldt udstyr.
80 mm dybe trin til træthedsfri standsning.
Bindestænger er slidstærke, anodiseret.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
Rummelig opbevaringsbakke i aluminium til materialer og værktøj.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Tredobbelt nittet trappe-trætrinsforbindelse.
Skridsikre plastsko.
Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,25 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 7,7 kg
Gulvareal 1,08 m × 0,55 m
Barhøjdeforhøjning/støttedel 42mm / 42mm
Stige længde 2,1 m
Materiale aluminium
Platformsbredde 300 mm
Platformshøjde 1,24 m
Platformslængde 250 mm
Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
Løb/trinafstand lodret 250 mm
Antal trin inkl. platform 5
Dybde af trin 80 mm
Lodret stigehøjde 1,92 m
lavere, ydre bredde 0,55 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven