XLstep S - Trappestige 3 trin

Art.-nr.: 41223
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 41223
EAN/GTIN 4003866412235
Producentnummer 41223
L-nummer L90010 801

Betegnelse

Beskrivelse:

80 mm dybe trin til træthedsfri stand.
Slidstærke anodiserede stænger.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (300 mm × 250 mm) til sikker og komfortabel stående stilling, selv ved længerevarende arbejde.
Rummelig opbevaringsbakke i aluminium til materialer og værktøj.
Tredobbelt nittet trin-stiver-forbindelse.
Skridsikre plastsko.
Trin og stolper fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,75 m
Belastning maks. 150 kg
Vægt 6 kg
Grundareal 0,74 m × 0,49 m
Stigehøjde klatre-/støttesektion 42 mm / 42 mm
Stigelængde 1,56 m
Materiale Aluminium
Platformens bredde 300 mm
Platformens højde 0,74 m
Platformens længde 250 mm
Stige/trin-stiver-forbindelse nittet
Lodret trinafstand 250 mm
Antal trin inkl. platform 3
Trin dybde 80 mm
Lodret stigehøjde 1,42 m
Nedre, udvendig bredde 0,49 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven