ZAP Safemaster Plus S - mobil 7 Spr.

Art.-nr.: 41204
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Platformstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41204
    EAN/GTIN 4003866412044
    Producentnummer 41204
    L-nummer L90010 702

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den perfekte løsning til plukning af ordrer på hylder. Stor opbevaringsflade, let at rulle, kompakte sammenklappelige dimensioner.
    Arbejdsplatform i aluminium, ca. 600 x 630 mm, med sikkerhedsrækværk på tre sider.
    Klatresektion med tværstang, støttesektion med chassisbjælke, hjul med låsemekanisme (Ø 160 mm).
    Smalt chassis. Bredden af chassiset er reduceret til et minimum ved hjælp af ekstra ballast.
    Hængsler i begge diagonale stivere gør denne stige nem at folde sammen og opbevare på en pladsbesparende måde.
    Stor plukkebakke.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 3,8 m
    Max. belastning 150 kg
    Bredde af chassisbjælke 1,29 m
    Tværstangbredde 1 m
    Vægt 50,6 kg
    Gulvareal 1,65 m × 1,29 m
    Højde inklusive gelænder 2,8 m
    Platformsbredde 600 mm
    Platformshøjde 1,8 m
    Platformslængde 630 mm
    Antal trin inkl. platform 7
    Dybde af trin 80 mm

    Bemærk:

    Overholder standard EN 131-7.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven