Kabelskærer til kobber-aluminium 1000V VSE

Art.-nr.: 412.150AVSE
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
Produkttype Kabelknive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412.150AVSE
EAN/GTIN 3148511754849
Producentnummer 412.150AVSE
L-nummer L60130 8424

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode
  • Særlig kraftig med små dimensioner
  • Smedede sikkerhedsstop
  • Brændt hoved.

Egenskab:

  • B [mm]: 60
  • B1 [mm]: 70
  • E [mm]: 16
  • E1 [mm]: 70
  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 155
  • Cu - max. Ø [mm²]: 32
  • [g]: 220

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven