Megastep B - trappestige 2 x 8 trin

Art.-nr.: 41192
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×8
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Bred sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41192
EAN/GTIN 4003866411924
Producentnummer 41192
L-nummer L90010 943

Betegnelse

Beskrivelse:

Design fra begge sider: høj bæreevne med fleksible anvendelsesmuligheder og et eksklusivt design med et elegant sort look.
60 mm dybe brede trin af letmetal med skridsikre ribber.
Sorte, slidstærke, anodiserede stolper.
Robust stålhængsel.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Stiger og stolper af ekstruderede aluminiumprofiler.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,55 m
Max. belastning 250 kg
Vægt 11,9 kg
Gulvareal 1,62 m × 0,59 m
Stige længde 2,34 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 8
Antal trin 8
Dybde af trin 60 mm
Lodret stigehøjde 2,27 m
nederste, udvendig bredde 0,59 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven