25 EBA målespids Ø 10 mm til måling af hulafstand

Art.-nr.: 4119011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Universalmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4119011
EAN/GTIN 4059192003302
Producentnummer 4119011
L-nummer L40080 1781

Betegnelse

Udførelse:

  • Med cylindrisk monteringsaksel til fastgørelse i 844 Tma / 844 Tmi-beslag
  • Fremstillet af hærdet stål
  • Kragen Ø D er slebet præcist efter mål, til absolutte målinger er Ø D indstillet som PRESET-værdi

Beskrivelse:

  • 25 Eba-målespidser til boreafstande, Ø 10-40 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Universelle måleinstrumenter
  • Navn på produktgruppe: Multimar
  • Produktnavn: Målespidser til boreafstande
  • Produkttype: 25 Eba
  • Anvendelse: ; Til enkel og direkte måling af boreafstande ;
  • Dimension D: 40 mm
  • Dimension d i mm: 9 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven