Beskrivelse:
Design fra begge sider: høj bæreevne med fleksible anvendelsesmuligheder og et eksklusivt design med et elegant sort look.
60 mm dybe brede trin af letmetal med skridsikre ribber.
Sorte, slidstærke, anodiserede stolper.
Robust stålhængsel.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Stiger og stolper af ekstruderede aluminiumprofiler.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.
Egenskab:
Arbejdshøjde 2,75 m
Max. belastning 250 kg
Vægt 8 kg
Grundflade 1,1 m × 0,5 m
Stige længde 1,5 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 5
Antal trin 5
Dybde af trin 60 mm
Lodret stigehøjde 1,47 m
Nederste, ydre bredde 0,5 m
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.