Udførelse:
- Numerisk display med høj kontrast
- Låseskrue i toppen
- Lappede føringsveje
- Måleklinger til indvendig måling
- Glider og skinne hærdet, rustfri
- Trinmåler
- Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
- Forhøjede føringsveje til beskyttelse af vægten
- Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
- Smudsafvisere i glideren
Beskrivelse:
Digital universelt måleapparat MarCal 16 EWRi-V; Måleområde: 0 - 200 mm; Opløsning mm/tommer: 0,01 mm / 0,0005 tommer; Dybdemåling: kvadratisk; Datagrænseflade: Integreret trådløs; IP-beskyttelsesklasse: IP 67; Leveringsomfang: Batteri, betjeningsvejledning, kuffert, indstillingsstykke til indvendig måling 16 Eel, målekraftanordning 16 Ec, dybdemålebro 16 Em, måleindsatser til udvendig måling 16 Eea 1-3, måleindsatser til indvendig måling 16 Eei 1-3
Egenskab:
- Funktion: RESET (nulstilling af displayet)
- Produkttype: 16 EWRi-V
- Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
- Måleområde: 0 - 8″
- Måleområde: 0 - 200 mm
- Fejlgrænse i tommer: .001″
- Dimension d i mm: 285 mm
- Dimension b i mm: 48 mm
- Dimension c i mm: 16.5 mm
- Dimension e i mm: 16 mm
- Cifferhøjde: 11 mm
- Fejlgrænse (mm): 0.03 mm
Norm:
Fabriksstandard