Beskrivelse:
Når stigen er foldet sammen, passer den ned i ethvert bagagerum.
Kan kun bruges som enkeltstige eller trappestige, når den er trukket helt ud.
Brede trin sikrer komfort ved op- og nedstigning.
Stigerør anodiseret for slidstyrke.
Originale TELESTEPS med gennemprøvet AUTOSTEPS-mekanisme.
Trin og vanger er fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler.
Ny trekantet stile for øget stabilitet og modstandsdygtighed over for vridning.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,8 m
Maks. belastning 150 kg
Bredde tværstang 0,75 m
Vægt 19,2 kg
Stigelængde, tilbagetrukket 0,79 m
Lodret afstand mellem trin og trin 300 mm
Antal trin 9
Trin dybde 80 mm
Bemærk:
Overholder EN 131-6.