Teleskopisk kombinationsstige 7 trin

Art.-nr.: 41187
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 7
Produkttype Mehrzweckleiter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41187
EAN/GTIN 4003866411870
Producentnummer 41187
L-nummer L90010 1480

Betegnelse

Beskrivelse:

Når stigen er foldet sammen, passer den ned i ethvert bagagerum.
Kan kun bruges som enkeltstige eller trappestige, når den er foldet helt ud.
Brede trin giver komfort ved op- og nedstigning.
Stigerør slidstærkt anodiseret.
Originale TELESTEPS med gennemprøvet AUTOSTEPS-mekanisme.
Trin og stænger er fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler.
Ny trekantet stiver for øget stabilitet og torsionsmodstand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,1 m
Maks. belastning 150 kg
Bredde på tværstang 0,68 m
Vægt 14 kg
Stigelængde, tilbagetrukket 0,73 m
Afstand mellem trin og trin lodret 300 mm
Antal trin 7
Trin dybde 80 mm

Bemærk:

Overholder EN 131-6.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven