EFAmix B - GRP-trinstiger 2 x 10 spr.

Art.-nr.: 41169
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Trin, udførelse Breitsprosse
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 41169
    EAN/GTIN 4003866411696
    Producentnummer 41169
    L-nummer L90010 496

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Den optimale løsning til brug i elektriske og kemiske miljøer med særlig lav vægt.
    Sikker stand på 60 mm dybe, skridsikre brede trin i letmetal.
    Høj beskyttelse ved arbejde på elektriske installationer takket være isolerende stivere af glasfiberforstærket plast.
    Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
    Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
    Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
    Robust stålhængsel.
    Udskiftelige plastsko til skridsikker fodfæste og samtidig en fast pasform på stolpen.

    Egenskab:

    Arbejdshøjde 4,15 m
    Max. belastning 150 kg
    Vægt 18,8 kg
    Gulvareal 2,17 m × 0,66 m
    Stige længde 3,02 m
    Materiale aluminium / plast
    Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
    Løb/trinafstand lodret 265 mm
    Antal trin 10
    Antal trin 2 × 10
    Dybde af trin 60 mm
    Lodret stigehøjde 2,86 m
    lavere, udvendig bredde 0,65 m

    Bemærk:

    Overholder EN 131 professionel.

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven