EFAmix B - GRP-trinstige 2 x 8 Spr.

Art.-nr.: 41168
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×8
Trin, udførelse Bred sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41168
EAN/GTIN 4003866411689
Producentnummer 41168
L-nummer L90010 750

Betegnelse

Beskrivelse:

Den optimale løsning til brug i elektriske og kemiske miljøer med særlig lav vægt.
Sikker stand på 60 mm dybe, skridsikre brede trin i letmetal.
Høj beskyttelse ved arbejde på elektriske installationer takket være isolerende stivere af glasfiberforstærket plast.
Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Robust stålhængsel.
Udskiftelige plastsko til skridsikker fodfæste og samtidig en fast pasform på stolpen.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,65 m
Max. belastning 150 kg
Vægt 14,8 kg
Gulvareal 1,81 m × 0,6 m
Stige længde 2,46 m
Materiale aluminium / plast
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 2 × 8
Antal trin 8
Dybde af trin 60 mm
Lodret stigehøjde 2,33 m
nederste, udvendig bredde 0,59 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven