Megastep S - trappestige 6 trin

Art.-nr.: 41148
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Trin, udførelse Bred sprosse
Produkttype Trappestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41148
EAN/GTIN 4003866411481
Producentnummer 41148
L-nummer L90010 945

Betegnelse

Beskrivelse:

Den stærkeste af alle stiger: høj bæreevne og moderne design for maksimale krav.
60 mm dybe brede trin af letmetal med skridsikre ribber.
Sorte, slidstærke, anodiserede stolper.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (250 x 250 mm) til sikker og behagelig standsning, selv ved længerevarende arbejde.
Praktisk opbevaringsbakke af aluminium til små dele og værktøj.
Sikret mod spredning med perlonbånd med høj styrke.
Udskiftelige 2-komponent-plastsko til skridsikker stand og samtidig en fast pasform i den oprejste armatur.

Egenskab:

Arbejdshøjde 3,6 m
Max. belastning 250 kg
Vægt 8,6 kg
Gulvareal 1,27 m × 0,53 m
Højdeforhøjning af trækstang/støtteparti 73mm / 58mm
Stige længde 2,43 m
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 1,59 m
Platformslængde 250 mm
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin inkl. platform 6
Dybde af trin 60 mm
nederste, udvendig bredde 0,53 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven