Beskrivelse:
60 mm dybe, brede trin i letmetal med skridsikre ribber.
Sorte, slidstærke anodiserede stivere.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (250 x 250 mm) til sikker og komfortabel opstilling, selv ved længerevarende arbejde.
Praktisk opbevaringsbakke i aluminium til smådele og værktøj.
Sikret mod spredning med højstyrke perlestropper.
Udskiftelige 2-komponent plastsko for skridsikkert fodfæste og fast pasform i stigen.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,1 m
Belastning maks. 250 kg
Vægt 7,3 kg
Grundareal 0,93 m × 0,47 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 73 mm / 58 mm
Stigelængde 1,87 m
Platformsbredde 250 mm
Platformens højde 1,06 m
Platformens længde 250 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin inkl. platform 4
Trin dybde 60 mm
Nedre, udvendig bredde 0,47 m
Bemærk:
Overholder den professionelle standard EN 131.