Megastep S - Trappestige 3 trin

Art.-nr.: 41145
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 3

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41145
EAN/GTIN 4003866411450
Producentnummer 41145
L-nummer L60070 3584

Betegnelse

Beskrivelse:

60 mm dybe, brede trin i letmetal med skridsikre ribber.
Sorte, slidstærke anodiserede stivere.
Ståplatform af ekstruderet aluminiumsprofil (250 x 250 mm) til sikker og komfortabel opstilling, selv ved længerevarende arbejde.
Praktisk opbevaringsbakke i aluminium til smådele og værktøj.
Udskiftelige 2-komponent plastsko for skridsikkert fodfæste og fast pasform i stigen.

Egenskab:

Arbejdshøjde 2,8 m
Belastning maks. 250 kg
Vægt 6,2 kg
Grundareal 0,76 m × 0,44 m
Stigehøjde på klatre-/støttesektion 73 mm / 58 mm
Stigelængde 1,59 m
Platformsbredde 250 mm
Platformshøjde 0,8 m
Platformens længde 250 mm
Forbindelse mellem løb og trin med flange
Lodret afstand mellem trin 265 mm
Antal trin inkl. platform 3
Trin dybde 60 mm
Nedre, udvendig bredde 0,44 m

Bemærk:

Overholder den professionelle standard EN 131.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven