Beskrivelse:
Brugskunst møder design: den stærkeste af alle ZARGES-stiger med høj bæreevne og et elegant sort look til robust brug.
60 mm dybe brede trin af letmetal med skridsikre ribber.
Sorte, slidstærke, anodiserede stolper.
Kontaktprofil i den øverste ende til sikker placering.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Stiger og stolper af ekstruderede aluminiumprofiler.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 3,15 m
Max. belastning 250 kg
Vægt 6,9 kg
Stige længde 2,38 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 8
Dybde af trin 60 mm
Udvendig bredde 380 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.