Ratchetringnøgle størrelse 12 x 13 mm L.170 mm

Art.-nr.: 41131213
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 41131213
EAN/GTIN 4018754022151
Producentnummer 41131213
L-nummer L60010 6024

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med dobbelt sekskant
  • lige
  • 22 tænder
  • forkromet

Egenskab:

  • a: 12 mm
  • d1: 26 mm
  • d2: 30 mm
  • Længde [mm): 170 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Vægt: 135 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 12 x 13 mm
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 12 mm
  • Bredde på tværs af flader 2 [mm]: 13 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven