18 EWR-V digital universalskydelærer 300 mm/12

Art.-nr.: 4112722
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Måleværktøj digital
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4112722
    EAN/GTIN 4059192002985
    Producentnummer 4112722
    L-nummer L40080 1055

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Numerisk display med høj kontrast
    • Låseskrue i toppen
    • Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystemet
    • Meget modstandsdygtig over for støv, køle- og smøremidler
    • , køle- og smøremidler
    • Snavsvisker i glideren
    • Glider og skinne hærdet, rustfrit
    • Måleflader til udvendig måling
    • Måleben med M 2,5-gevind til montering af måleindsatser til indvendige og udvendige målinger

    Beskrivelse:

    Digital universal skydelære MarCal 18 EWR-V Måleområde: 0 - 300 mm
    • cifferinddeling mm/tomme: 0,01 mm / 0,0005 tomme
    • dybdemåling:
    • datagrænseflade: USB, Opto RS-232C, Digimatic
    • IP-beskyttelsesklasse: IP 65
    Leveringsomfang: Batteri, kuffert, betjeningsvejledning, måleindsatser.

    Egenskab:

    • Datagrænseflade: USB A
    • Produkttype: 18 EWR-V
    • Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
    • Måleområde: 0 - 300 mm
    • Måleområde: 0 - 12″
    • Anvendelse: ; Til indvendig og udvendig måling af udsparinger, riller etc. ; Individuel justering ved hjælp af måleindsatse med M2,5-gevind ;
    • Fejlgrænse i tommer: .0025″;
    • Dimension a i mm: 410 mm
    • Dimension b i mm: 90 mm
    • Dimension d i mm: 75.5 mm
    • Dimension e i mm: 20 mm
    • Dimension c i mm: 12 mm
    • Cifferhøjde: 10 mm
    • Fejlgrænse (mm): 0.06 mm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven