Udførelse:
- Numerisk display med høj kontrast
- Låseskrue på toppen
- Rundede måleflader til indvendige mål
- Glider og skinne hærdet, rustfri
- Umiddelbart klar til at måle takket være referencesystem
- Forhøjede styreskinner til beskyttelse af vægten
- Udmærket modstandsdygtighed over for støv, køle- og smøremidler
- Snavsvisker i skyderen
Beskrivelse:
Digital værkstedsmåler MarCal 18 EWR; Måleområde: 0 - 1000 mm; Opløsning mm/tommer: 0,01 mm / 0,0005 tommer; Datagrænseflade: USB, Opto RS-232C, Digimatic; IP-beskyttelsesklasse: IP 65; Leveringsomfang: Batteri, brugsanvisning, kuffert
Egenskab:
- Datagrænseflade: USB A
- Produkttype: 18 EWR
- Ciffertrin mm/tommer: 0.01 / .0005″
- Måleområde: 0 - 40″
- Måleområde: 0 - 1000 mm
- Fejlgrænse i tommer: .0025″
- Dimension a i mm: 1165 mm
- Dimension b i mm: 150 mm
- Dimension f i mm: 60 mm
- Dimension e i mm: 30 mm
- Dimension c i mm: 20 mm
- Dimension d i mm: 20 mm
- Cifferhøjde: 12.5 mm
- Fejlgrænse (mm): 0.06 mm
Norm:
Fabriksstandard